401 20GM IDH 1925273
Popis
LOCTITE 401 20GM IDH 1925273
Katalógové číslo výrobcu 1925273
BDI # 24743165
Vlastnosti
Ostatné vlastnosti:
Cyanoacrylate Technology | Low Viscosity | Industrial Grade | Humidity Cure
Meno a typ produktu:
General Purpose Instant Adhesive
Druh nádoby:
Bottle
Typické použitie:
Surface Insensitive | Bonding
Textúra:
Liquid
Farba:
Colorless to Yellow
Vlastnosti
Ostatné vlastnosti:
Two Component | Low Viscosity | Excellent Peel and Shear Strength
Meno a typ produktu:
General Purpose Urethane Structural Adhesive
Druh nádoby:
Dual Cartridge
Typické použitie:
Bonding
Textúra:
Liquid
Farba:
Colorless
641 50ML IDH 149309
Popis
POUŽÍVAŤ 24743193
Katalógové číslo výrobcu 641 50ML IDH 149309
BDI # 1406079
Vlastnosti
Ostatné vlastnosti:
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 525 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Druh nádoby:
Bottle
Typické použitie:
Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength
Textúra:
Liquid
Farba:
Yellow
Meno produktu:
Retaining Compound
Typ produktu:
Cylindrical Part
Loctite 243 10ml
Popis
LOCTITE Loctite 243 10ml
Katalógové číslo výrobcu Loctite 243 10ml
BDI # 25086524
Vlastnosti
Ostatné vlastnosti:
Anaerobic Technology | Without Primer | Food Grade | Viscosity 1300 CP | Torque Breakaway 230; Prevailing 40 In-Lbs
Druh nádoby:
Bottle
Typické použitie:
Primerless
Textúra:
Liquid
Farba:
Blue
Meno produktu:
Threadlocker
Typ produktu:
Medium Strength
243 50ml - zaisťovač skrutiek
Popis
LOCTITE 243 50ml - zaisťovač skrutiek
Katalógové číslo výrobcu 24333
BDI # 24743161
Vlastnosti
Ostatné vlastnosti:
Anaerobic Technology | Without Primer | Food Grade | Viscosity 1300 CP | Torque Breakaway 230; Prevailing 40 In-Lbs
Druh nádoby:
Bottle
Typické použitie:
Primerless
Textúra:
Liquid
Farba:
Blue
Meno produktu:
Threadlocker
Typ produktu:
Medium Strength