Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,506
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,461
Šírka tváre – milimetre:
13,868
Šírka tváre - palce:
0,546
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6
Priemer stúpania – milimetre:
63,652
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,01
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
112,014
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,947
Šírka tváre – milimetre:
66,802
Šírka tváre - palce:
2,63
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
101,854
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,506
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
69,342
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,461
Šírka tváre – milimetre:
27,432
Šírka tváre - palce:
1,08
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
63,652
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,018
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
191,008
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,908
Šírka tváre – milimetre:
98,552
Šírka tváre - palce:
3,88
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
178,257
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,019
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
30,734
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,999
Šírka tváre – milimetre:
14,3
Šírka tváre - palce:
0,563
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
25,883
Uchytávacia metóda:
Rough Bore