TCU0805Y-1-90-X6
Popis
SMC TCU0805Y-1-90-X6
Katalógové číslo výrobcu TCU0805Y-1-90-X6
BDI # 17954355
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,315
Vonkajší priemer – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 31 MM | Maximum Operating Length 3944 MM
Typické použitie:
Pneumatic | Robotic
Vnútorný priemer – milimetre:
5
Farba:
Yellow
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,157
Vonkajší priemer – milimetre:
4
Ostatné vlastnosti:
Shore A 89 Hardness | Minimum Bending Radius 8 MM
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
2,5
Farba:
Yellow
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,394
Vonkajší priemer – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Minimum Bending Radius 27 MM | Wear Resistant
Vnútorný priemer – milimetre:
6,5
Farba:
Yellow
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,472
Vonkajší priemer – milimetre:
12
Ostatné vlastnosti:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 31 MM
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
9
Farba:
Yellow
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,394
Vonkajší priemer – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 27 MM
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
7,5
Farba:
Yellow
Meno produktu:
Tubing