UT014-020-0-RM142-71
Popis
BOSTON GEAR UT014-020-0-RM142-71
Katalógové číslo výrobcu UT014-020-0-RM142-71
BDI # 850460
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,827
Celková šírka - palce:
5,591
HB482CN180TC/20.95A1SI1.250X2.36
Popis
DODGE HB482CN180TC/20.95A1SI1.250X2.36
Katalógové číslo výrobcu HB482CN180TC/20.95A1SI1.250X2.36
BDI # 298782
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,66
Celková šírka - palce:
8,98
PL5090-020-0201-12.7
Popis
BOSTON GEAR PL5090-020-0201-12.7
Katalógové číslo výrobcu PL5090-020-0201-12.7
BDI # 184123
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,87
Celková šírka - palce:
4,094
HB482 140-CC 20.95 1-1/4IN SHFT
Popis
DODGE HB482 140-CC 20.95 1-1/4IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB482 140-CC 20.95 1-1/4IN SHFT
BDI # 298719
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,09
Celková šírka - palce:
8,66
VT075-020-0 STANDARD COMPONENTS
Popis
BOSTON GEAR VT075-020-0 STANDARD COMPONENTS
Katalógové číslo výrobcu VT075-020-0 STANDARD COMPONENTS
BDI # 847355
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,811
Celková šírka - palce:
2,953