F842BF-25K-B5-M8
Popis
BOSTON GEAR F842BF-25K-B5-M8
Katalógové číslo výrobcu F842BF-25K-B5-M8
BDI # 180595
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,73
Celková šírka - palce:
7,87
F842BF-25K-B7-M8
Popis
BOSTON GEAR F842BF-25K-B7-M8
Katalógové číslo výrobcu F842BF-25K-B7-M8
BDI # 180596
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,73
Celková šírka - palce:
7,87
VT075-025-0-RM075-19
Popis
BOSTON GEAR VT075-025-0-RM075-19
Katalógové číslo výrobcu VT075-025-0-RM075-19
BDI # 847364
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,501
Celková šírka - palce:
2,953
HB1082 210-CC 24.94 2-3/8IN SHFT
Popis
DODGE HB1082 210-CC 24.94 2-3/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB1082 210-CC 24.94 2-3/8IN SHFT
BDI # 298398
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,86
Celková šírka - palce:
16,14
VT075-025-0-RM075-40
Popis
BOSTON GEAR VT075-025-0-RM075-40
Katalógové číslo výrobcu VT075-025-0-RM075-40
BDI # 847363
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,501
Celková šírka - palce:
3,35