HB482CN140TC/26.53A1SI1.250X2.36
Popis
DODGE HB482CN140TC/26.53A1SI1.250X2.36
Katalógové číslo výrobcu HB482CN140TC/26.53A1SI1.250X2.36
BDI # 298722
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,09
Celková šírka - palce:
8,66
PL2115-030-KS-S-0801-24.0
Popis
BOSTON GEAR PL2115-030-KS-S-0801-24.0
Katalógové číslo výrobcu PL2115-030-KS-S-0801-24.0
BDI # 184106
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,898
Celková šírka - palce:
4,528
F842BF-28K-B5-M8
Popis
BOSTON GEAR F842BF-28K-B5-M8
Katalógové číslo výrobcu F842BF-28K-B5-M8
BDI # 180597
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,73
Celková šírka - palce:
7,87
HB1082CN210TC/32.81A1SI2.375X4.72
Popis
DODGE HB1082CN210TC/32.81A1SI2.375X4.72
Katalógové číslo výrobcu HB1082CN210TC/32.81A1SI2.375X4.72
BDI # 298399
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,86
Celková šírka - palce:
16,14
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,61
Celková šírka - palce:
9,84