Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,411
Perem külső átmérője - milliméter:
121,006
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,357
Futófelület szélesség - milliméter:
88,138
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,47
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
112,039
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,411
Perem külső átmérője - milliméter:
121,006
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,357
Futófelület szélesség - milliméter:
53,34
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,1
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
112,039
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,756
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,713
Futófelület szélesség - milliméter:
13,868
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,546
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
70
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,757
Perem külső átmérője - milliméter:
78,486
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,712
Futófelület szélesség - milliméter:
27,432
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,08
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
70,028
Rögzítési mód:
Bushed
3MR44S09 X 0.63 MTO
Leírás
GATES 3MR44S09 X 0.63 MTO
Anyagszám 3MR44S09 X 0.63 MTO
BDI anyagszám 21581261
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,654
Perem külső átmérője - milliméter:
45,085
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,624
Futófelület szélesség - milliméter:
13,386
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,527
Szíjhézag:
3 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Powergrip GT2 Belt Style
Hézag átmérő - milliméter:
42,02
Rögzítési mód:
Finished Bore