Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,181
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Radial Roller | Hardened Steel Cage
Globálne číslo dielu GPN:
374639
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,63
Držiak:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | High Carbon Chrome Steel Bearing Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision class
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,772
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Steel Cage Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision class; 31.7N Static Load Rating; 17.6N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,811
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Steel Cage Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision class; 51N Static Load Rating; 33.3N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,772
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Steel Cage Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision class; 49.9N Static Load Rating; 36.5N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No