F0600300DHNV02
Popis
CONE DRIVE F0600300DHNV02
Katalógové číslo výrobcu F0600300DHNV02
BDI # 24195494
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,37
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,88
F0500300DHGT03
Popis
CONE DRIVE F0500300DHGT03
Katalógové číslo výrobcu F0500300DHGT03
BDI # 24196062
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,27
F0500300DHGV03
Popis
CONE DRIVE F0500300DHGV03
Katalógové číslo výrobcu F0500300DHGV03
BDI # 24196064
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,27
F0500300DHGX03
Popis
CONE DRIVE F0500300DHGX03
Katalógové číslo výrobcu F0500300DHGX03
BDI # 24196066
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,83
F0600300DHGX03
Popis
CONE DRIVE F0600300DHGX03
Katalógové číslo výrobcu F0600300DHGX03
BDI # 24196072
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,37
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,44