SF852BR-32K-B7-M1
Popis
BOSTON GEAR SF852BR-32K-B7-M1
Katalógové číslo výrobcu SF852BR-32K-B7-M1
BDI # 181277
Vlastnosti
Uchytávací rám:
140TC/180C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
54,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
13,462
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,53
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,57
F862B-32K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F862B-32K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F862B-32K-B5-M1
BDI # 180687
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
54,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,26
Celková šírka - palce:
8