QC732-7.5-KEZT-B9-J1-DTG
Popis
BOSTON GEAR QC732-7.5-KEZT-B9-J1-DTG
Katalógové číslo výrobcu QC732-7.5-KEZT-B9-J1-DTG
BDI # 21504385
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
Not Available
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,25
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,07
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
233,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,452
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,38
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 91 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,54
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
233,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Standard Unit | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Economical | Flexible | Compact | 83 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,81
B04107.5 WAAT1
Popis
CONE DRIVE B04107.5 WAAT1
Katalógové číslo výrobcu B04107.5 WAAT1
BDI # 24088759
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
233,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Standard Unit | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Economical | Flexible | Compact | 88 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,33
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
233,3
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
54,762
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,156
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,81