F862B-71K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F862B-71K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F862B-71K-B5-M1
BDI # 180709
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
24,6
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Globálne číslo dielu GPN:
338326
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,26
SF862BR-71K-B7-M1
Popis
BOSTON GEAR SF862BR-71K-B7-M1
Katalógové číslo výrobcu SF862BR-71K-B7-M1
BDI # 181353
Vlastnosti
Uchytávací rám:
140TC/180C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
24,6
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
17,018
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,67
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,29