PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Popis
BOSTON GEAR PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Katalógové číslo výrobcu PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
BDI # 184412
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable See Output Torque
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
583,3
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Mid Grade 3 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,024
Celková šírka - palce:
7,992
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
583,3
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,094
Celková šírka - palce:
7
NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
Popis
BOSTON GEAR NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
Katalógové číslo výrobcu NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
BDI # 849105
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
583,3
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,32
Celková šírka - palce:
2,4
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
583,3
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
3:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,813
Celková šírka - palce:
14,719
NTR23-003-0-RM060-20
Popis
BOSTON GEAR NTR23-003-0-RM060-20
Katalógové číslo výrobcu NTR23-003-0-RM060-20
BDI # 849102
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
583,3
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,5
Celková šírka - palce:
2,76