SF832BR-80K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF832BR-80K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF832BR-80K-B5-M1
BDI # 181174
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
5,334
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,21
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,04
HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
Popis
TSUBAKI HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
Katalógové číslo výrobcu HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
BDI # 23927084
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.4KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
22,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,472
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,941
BF1683 250-CC 79.49 TAPERED
Popis
DODGE BF1683 250-CC 79.49 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1683 250-CC 79.49 TAPERED
BDI # 297127
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,16
SSF71880KB5GS1
Popis
BOSTON GEAR SSF71880KB5GS1
Katalógové číslo výrobcu SSF71880KB5GS1
BDI # 185242
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,505
BF1683 210-CC 79.49 TAPERED
Popis
DODGE BF1683 210-CC 79.49 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1683 210-CC 79.49 TAPERED
BDI # 297113
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,41