Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CKG1-Z/CKP1-Z, Clamp Cylinder w/Magnetic Field Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style)

CKG1-Z/CKP1-Z, Clamp Cylinder w/Magnetic Field Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style)

The CK1-Z series is a clamp cylinder available in two styles of clevis widths (16.5mm, 19.5mm).  It is a non-lube, compact, lightweight cylinder with a built-in speed controller.  The CK1-Z is available in 3 bore sizes with stroke lengths up to 150mm.  Options include easy speed adjustments, rod attachments and auto switch capabilities.


CK1-Z/CKG1-Z, Clamp Cylinder, Magnetic Field Resistant Auto Switch (Band Mounting Style)

CK1-Z/CKG1-Z, Clamp Cylinder, Magnetic Field Resistant Auto Switch (Band Mounting Style)

The CK1-Z series is a clamp cylinder available in two styles of clevis widths (16.5mm, 19.5mm).  It is a non-lube, compact, lightweight cylinder with a built-in speed controller.  The CK1-Z is available in 3 bore sizes with stroke lengths up to 150mm.  Options include easy speed adjustments, rod attachments and auto switch capabilities.