336528
Zsanér és moduláris lánckerekek
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
880-9R23M-RMS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
Leírás
SYSTEM PLAST 880-9R23M-RMS
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.33" Outside Diameter; 4.39" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
880-9R23M-RMS
BDI anyagszám
336528
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/880-9R23M-RMS/p/336528
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,318
EAN
0726166187828
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
279 | 828 | 878 | 879 | 880
Fogak száma
9
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sanitary | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
12910
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.33" Outside Diameter; 4.39" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Külső átmérő
4,33 hüvelyk | 109,982 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
4,39 hüvelyk | 111,506 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés