https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE
587192
Koła łańcuchowe
LINN GEAR
LINN GEAR
80A56
LINN GEAR LINN GEAR
Opis
LINN GEAR 80A56
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.407" Outside Diameter; 17.835" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
80A56
Nr kat. BDI
587192
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/80A56/p/587192
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,778
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
56
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
18.407
Średnica Zewn. Milimetry
467.538
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
Waga / LBS
39.2
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.407" Outside Diameter; 17.835" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
17,835 Cale | 453,009 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież