https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI
590803
Koła łańcuchowe
LINN GEAR
LINN GEAR
C132C10
LINN GEAR LINN GEAR
Opis
LINN GEAR C132C10
Roller Chain Sprocket; 132 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.58" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 6.05" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
C132C10
Nr kat. BDI
590803
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/C132C10/p/590803
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
126,531
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
132
Liczba Zębów
10
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
4.75
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Mill Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Mill Chain
Waga / LBS
279
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 132 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.58" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 6.05" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
19,58 Cale | 497,332 Milimetry
Podziałka Łańcucha
6,05 Cale | 153,67 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież