FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
Leírás
EWELLIX FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
Anyagszám FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
BDI anyagszám 1241009
Jellemzők
Méret:
M40 X 1.5 Thread | 60 MM OD X 20 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Bolt Circle Dia: 50 MM | Bolt Hole: 6 X M6
Termék neve:
Flange
FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX
Leírás
EWELLIX FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX
Anyagszám FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX
BDI anyagszám 1241011
Jellemzők
Méret:
M56 X 1.5 Thread | 82 MM OD X 20 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Bolt Circle Dia: 69 MM | Bolt Hole: 6 X M8
Termék neve:
Flange
Jellemzők
Méret:
M48 X 1.5 Thread | 69 MM OD X 20 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Bolt Circle Dia: 59 MM | Bolt Hole: 6 X M6
Termék neve:
Flange
Jellemzők
Méret:
M25 X 1.5 Thread | 45 MM OD X 20 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Egyéb jellemzők:
Two M6 Set Screws
Termék neve:
Locknut
FHRF 40X10 ROUND FLANGE FOR SX
Leírás
EWELLIX FHRF 40X10 ROUND FLANGE FOR SX
Anyagszám FHRF 40X10 ROUND FLANGE FOR SX
BDI anyagszám 1241012
Jellemzők
Méret:
M60 X 2 Thread | 92 MM OD X 25 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Bolt Circle Dia: 76 MM | Bolt Hole: 6 X M10
Termék neve:
Flange