cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,506
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,461
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
13,868
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,546
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Type 6
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,652
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,947
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,506
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
69,342
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,461
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,432
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,08
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,652
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
191,008
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,908
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,019
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
30,734
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,999
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
25,883
Sposób Montażu:
Rough Bore