cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,654
Rozmiar Łańcucha:
62
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
42,012
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
12,67
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Engineered Class Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
321,818
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2,5
Rozmiar Łańcucha:
200
Średnica Podziałowa - Cale:
19,153
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
20,49
Inne Funkcje:
QD Bushing
Globalny Numer Części GPN:
31343
Średnica Podziałowa - Milimetry:
486,486
Sposób Montażu:
Bushed
HT160C24F X 6-1/2 KW 2SS
Opis
TSUBAKI HT160C24F X 6-1/2 KW 2SS
Nr. katalogowy HT160C24F X 6-1/2 KW 2SS
Nr kat. BDI 25200991
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2
Rozmiar Łańcucha:
160
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
50,8
Średnica Podziałowa - Cale:
15,322
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
16,392
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
389,19
Sposób Montażu:
Finished Bore
D120HC24 4 1/2 KW 2SS SPLIT
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D120HC24 4 1/2 KW 2SS SPLIT
Nr. katalogowy D120HC24 4 1/2 KW 2SS SPLIT
Nr kat. BDI 21445493
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,5
Rozmiar Łańcucha:
120-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
38,1
Średnica Podziałowa - Cale:
11,492
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
12,294
Inne Funkcje:
Split Type | With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
291,9
Sposób Montażu:
Finished Bore
E80C24 REBORED
Opis
MARTIN SPROCKET & GR E80C24 REBORED
Nr. katalogowy E80C24 REBORED
Nr kat. BDI 20653349
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80-3
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
7,661
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
8,196
Średnica Podziałowa - Milimetry:
194,6
Sposób Montażu:
Rough Bore