T10-1880-X
Opis
7761-31883 MM PU-T10-1880 PAS ZĘBATY
Nr. katalogowy 7761-31883 MM
Nr kat. BDI 1133364
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Podziałka Pasa:
10 MM
Seria Pasa:
T10
Inne Funkcje:
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 200MM Maximum Width
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1880
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
74,016
Typ Pasa:
Synchronous
Kształt Zęba:
Standard HTD
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Seria Pasa:
L Double
Inne Funkcje:
Power Grip
Globalny Numer Części GPN:
376337
Szerokość Pasa - Milimetry:
19,05
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1295,4
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
51
Typ Pasa:
Synchronous
Kształt Zęba:
Standard Timing
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Podziałka Pasa:
3 MM
Seria Pasa:
3MGT
Inne Funkcje:
Sleeve | Poly Chain | Power Grip GT | 15MM Maximum Width
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
285
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
11,22
Typ Pasa:
Synchronous
Kształt Zęba:
Standard HTD
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Podziałka Pasa:
10 MM
Seria Pasa:
AT10
Szerokość Pasa - Cale:
1,26
Inne Funkcje:
ZR
Szerokość Pasa - Milimetry:
32
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
500
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
19,685
Typ Pasa:
Synchronous
Kształt Zęba:
Standard HTD
1600-8M-X
Opis
HTD 1600-8M PAS ZĘBATY 9296-50082 ; 1600-8M
Nr. katalogowy 9296-50082
Nr kat. BDI 1096394
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Podziałka Pasa:
8 MM
Seria Pasa:
8M
Inne Funkcje:
Sleeve | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 85MM Maximum Width
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1600
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
62,992
Typ Pasa:
Synchronous
Kształt Zęba:
Standard HTD