cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Średnica Podziałowa - Cale:
5,746
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,147
Inne Funkcje:
With Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
7961
Średnica Podziałowa - Milimetry:
145,95
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Styl Przekładni:
Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,782
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,33
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
152,4
cechy
Styl Przekładni:
Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,844
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,86
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,6
YSMS6F24LHX 1 1/4
Opis
BROWNING YSMS6F24LHX 1 1/4
Nr. katalogowy YSMS6F24LHX 1 1/4
Nr kat. BDI 321218
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,6
YSMS6F24RHX 1 1/4
Opis
BROWNING YSMS6F24RHX 1 1/4
Nr. katalogowy YSMS6F24RHX 1 1/4
Nr kat. BDI 321220
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,6