MSF075_I=10_90B5
Opis
MSF075_i=10_90B5 REDUKTOR
Nr. katalogowy MSF075_I=10_90B5
Nr kat. BDI 15078923
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
9.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
140
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
75
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,953
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,815
MSF050_I=10_71B5
Opis
MSF050_i=10_71B5 REDUKTOR
Nr. katalogowy MSF050_I=10_71B5
Nr kat. BDI 15075902
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
280
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,969
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,512
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343508
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,065
DT142-010-0-RM142-88
Opis
BOSTON GEAR DT142-010-0-RM142-88
Nr. katalogowy DT142-010-0-RM142-88
Nr kat. BDI 847957
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,123
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591
262Q180H10 115
Opis
MORSE INDUSTRIAL 262Q180H10 115
Nr. katalogowy 262Q180H10 115
Nr kat. BDI 351178
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
365135
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,82