3303 ATN9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1pOHhNRGMyT1RVNU5EWTNPVE15Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMUJQVEZsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNDI3NDg4MGRiYmMzMmYxMWJiMjdlOTgzYTYxMjBlNTdkYTgzMDM1OTQ5M2NjODIzMjliYWQ2YjFlMDhhYjEz
1420329 角接触球轴承 

SKF SKF

3303 ATN9

描述

SKF 3303 ATN9

Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 32 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3303 ATN9

BDI部件号
1420329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 捷克 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577041883
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
32 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
3303 ATN9
重量/磅
0.388
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 32 Degree; 1 (Single)
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新