https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnd05DOHhNRGMyT1RBME56RXlOakEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eFUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkM2ZiNjQzNzA1MmY2ZDNhYzdiY2Q1MDVjN2NjYTZhZjBiMjI2ZDZjZWMxODk5MjdlYWYyMDlhMjM2MTJiMTM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnd05DOHhNRGMyT1RBME56RXlOakEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eFUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkM2ZiNjQzNzA1MmY2ZDNhYzdiY2Q1MDVjN2NjYTZhZjBiMjI2ZDZjZWMxODk5MjdlYWYyMDlhMjM2MTJiMTM0
SKF
SKF
5313MF1
SKF SKF
描述
SKF 5313MF1
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 61.91MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5313MF1
BDI部件号
663452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5313MF1/p/663452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741023535
重量 / Kilogram
3.92
Product Group - BDI
B00152
外壳
1 Metal Shield
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5313MF1
重量/磅
8.648
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 61.91MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
2.437 英寸 | 61.91 毫米