7213BYG https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-Y-PRBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJoa01TOHhNRGcyTURNNU5EQTFNelkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMWxmVUZKQ1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MGJhYTZkNTUxM2JlZWI0NTlkNTA0MzhkZDI0ZDk4Y2Y2NmQ2ZjhmMWU5NzBiNDk3MTE2NGQ4ODZmMDExMzlk
1187594 角接触球轴承 

NSK NSK

7213BYG

描述

NSK 7213BYG

Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7213BYG

BDI部件号
1187594

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176018909
重量 / Kilogram
2.31
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7213BYG
重量/磅
1
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新