KOYO
KOYO
1309KC3
KOYO KOYO
描述
KOYO 1309KC3
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1309KC3
BDI部件号
17222478
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1309KC3/p/17222478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790001741
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-309X
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
2.07675
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米