FAG
FAG
2205-2RS-TVH-C3
FAG FAG
描述
FAG 2205-2RS-TVH-C3
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Shaft Mount; 52MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
2205-2RS-TVH-C3
BDI部件号
1139115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2205-2RS-TVH-C3/p/1139115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 203 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064327328670
重量 / Kilogram
0.156
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2205-2RS-TVH-C3
制造商内部编号
60458162
重量/磅
0.359
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Shaft Mount; 52MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米