128WBR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-BR-CG-6213M-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhrTVM4eE1EZ3lNVFEwTXpRNE5UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDBKU1gwTkhYell5TVROTlgwTXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI1ZDExYjFlZmJiNjY4MTI5NDViOGFhOTQyMzNkMDdiZmU4ZGJkZTQ3YzhhMWMyMjgyMzk2MTdjYzI5NDkyOTg
1310311 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

128WBR

描述

TIMKEN 128WBR

Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 220MM Outside Diameter; 36MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Bronze Cage

制造商部件号

128WBR

BDI部件号
1310311

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796066458
重量 / Kilogram
5.239
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Bronze
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
128W BR
重量/磅
11.55
详细描述
Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 220MM Outside Diameter; 36MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Bronze Cage
外径
8.661 英寸 | 220 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新