EBC
EBC
1603 2Z
EBC EBC
描述
EBC 1603 ZZ ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
EBC 1603 ZZ
BDI部件号
17014539
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1603-2Z/p/17014539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 4 |
BDI- 墨西哥 | 39 |
BDI- 美国 | 38 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.021
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米