https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6205-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczTkM4eE1EZ3lNVFEzTlRVNU9ETTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZeU1EVmZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzQ1NDlmZTY5MjliYzdmM2RiMTBmMTI1N2M1Y2VlMGI0Y2ZkZDdhOTU4ZDlmZGJkMjM5ZWM1YWU1YWQ0NzUx
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6205-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczTkM4eE1EZ3lNVFEzTlRVNU9ETTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZeU1EVmZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzQ1NDlmZTY5MjliYzdmM2RiMTBmMTI1N2M1Y2VlMGI0Y2ZkZDdhOTU4ZDlmZGJkMjM5ZWM1YWU1YWQ0NzUx
TIMKEN
TIMKEN
204KLL2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 204KLL2
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
204KLL2
BDI部件号
1311970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/204KLL2/p/1311970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796045613
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Conrad | Light Duty | Mechanical Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
204KLL2
重量/磅
0.4
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
内圈宽度
0.699 英寸 | 17.75 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米