https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-SL-SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd5WkM4eE1EYzNNRE13TmpFek9ERTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMU5NWDFOSVRFUmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZTE5NzNjZjAzOTQwMmZmOGU0NTY2MWE4YWIzYzgxZTM5M2I5ZmQyOTBiMzczNzc5ODA0YWM1NWRmMWVhNDEx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-SL-SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd5WkM4eE1EYzNNRE13TmpFek9ERTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMU5NWDFOSVRFUmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZTE5NzNjZjAzOTQwMmZmOGU0NTY2MWE4YWIzYzgxZTM5M2I5ZmQyOTBiMzczNzc5ODA0YWM1NWRmMWVhNDEx
TIMKEN
TIMKEN
205KLD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 205KLD
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
205KLD
BDI部件号
1312025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/205KLD/p/1312025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 60 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796045903
重量 / Kilogram
0.131
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Conrad | Light Duty | Mechanical Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.303
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈宽度
0.6 英寸 | 15.24 毫米