TIMKEN
TIMKEN
205KP8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 205KP8
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 0.787" Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
205KP8
BDI部件号
1312031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/205KP8/p/1312031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796205277
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Conrad | Light Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
205KP8
重量/磅
0.2646
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 0.787" Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈宽度
0.71 英寸 | 18.03 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米