31162-88-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NYLN-FL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmd4WkM4eE1EYzNNVEUxTWpZNU9UUXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1dVeE9YMFpNWDFkSlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjQwNDQ4YTdiYjBhOTdmYjNmMGVjY2NmMWQ0YjljYjNhNmRiZWIyM2NlNjlkOWI4OTIzNWE4YTRlMzI5NTI0MQ
426149 单列球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

31162-88-300

描述

GENERAL BEARING 31162-88-300

Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 0.687" Outside Diameter; 0.312" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

31162-88-300

BDI部件号
426149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300301005
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground | 0.812" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
31162-88
制造商内部编号
31162-88
重量/磅
0.021
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 0.687" Outside Diameter; 0.312" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外圈宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
内圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.687 英寸 | 17.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新