1337411
单列球轴承
TIMKEN
TIMKEN
33KDD3 ; P33KDD3 Z1 FS50160
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 33KDD3 ; P33KDD3 Z1 FS50160
Single Row Ball Bearing; 1/8" Bore; 3/8" Outside Diameter; 5/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
33KDD3 ; P33KDD3 Z1 FS50160
BDI部件号
1337411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/33KDD3-;-P33KDD3-Z1-FS50160/p/1337411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796044418
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extra Small Size
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
33KDD3
重量/磅
0.01
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/8" Bore; 3/8" Outside Diameter; 5/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外圈宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米