NTN
NTN
45TNK804X
NTN NTN
描述
NTN 45TNK804X
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 74MM Outside Diameter; 15.8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
45TNK804X
BDI部件号
1202510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/45TNK804X/p/1202510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359533781
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.47
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 74MM Outside Diameter; 15.8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.622 英寸 | 15.8 毫米
外径
2.913 英寸 | 74 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米