https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-FL-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcyTnk4eE1EYzNNRGt5TmpJd056QXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlJreGZUa05mUlVsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNDk2YTAzOWVhMGM3OWIyZTllNTUxYTdlMDE4ZTAxZThhMWQzYTVhZDUwMzJiM2Q3ZmY4OWUyMGJlY2JiNWI3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-FL-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcyTnk4eE1EYzNNRGt5TmpJd056QXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlJreGZUa05mUlVsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNDk2YTAzOWVhMGM3OWIyZTllNTUxYTdlMDE4ZTAxZThhMWQzYTVhZDUwMzJiM2Q3ZmY4OWUyMGJlY2JiNWI3
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
5281VBF53
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 5281VBF53
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-37/64" Outside Diameter; 0.515" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
5281VBF53
BDI部件号
795947
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5281VBF53/p/795947
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400409951
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agricultural Bearing | Unground | Flanged Outer Ring | Full Complement
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
5281VBF53
重量/磅
0.23
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-37/64" Outside Diameter; 0.515" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.515 英寸 | 13.081 毫米
内圈宽度
0.606 英寸 | 15.4 毫米
外径
1.578 英寸 | 40.081 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米