https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnek5DOHhNRFEzT1RFd09UVTNNRFU1TUM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMjk0Yjg4ZGVjZjlmZmE3NTM2MjIyMzRmMGNkYjBhZDI4ODFjMmUzMzVkNmRhNjk2MjFmMTAxZWI5OWFlNWYz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnek5DOHhNRFEzT1RFd09UVTNNRFU1TUM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMjk0Yjg4ZGVjZjlmZmE3NTM2MjIyMzRmMGNkYjBhZDI4ODFjMmUzMzVkNmRhNjk2MjFmMTAxZWI5OWFlNWYz
664843
单列球轴承
NACHI
NACHI
6202-2NSE9NR
NACHI NACHI
描述
NACHI 6202-2NSE9NR
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6202-2NSE9NR
BDI部件号
664843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6202-2NSE9NR/p/664843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893680003
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.09921
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米