6204-2RSLTN9/HC5C3WT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-PL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmd5WWk4eE1EYzJOekU0TlRVeE1EUXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5UVRGOURRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTY4YmJlNmQ1N2MxNTQ2YjVkYTZiYzQ1MDlkMjkxMjQ4YTE2N2ZlMmQxNjUyMDhiYTBmZWYzN2ZjZTM3M2Y4MA
1417659 单列球轴承 

SKF SKF

6204-2RSLTN9/HC5C3WT

描述

SKF 6204-2RSLTN9/HC5C3WT

Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage

制造商部件号

6204-2RSLTN9/HC5C3WT

BDI部件号
1417659

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572067192
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Silicon Nitride Rolling Element | Electrical Insulated
保持架材料
Polyamide
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Low Friction | NBR Seal | WT Standard Grease
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6204-2RSLTN9/HC5C3WT
重量/磅
0.223
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新