6228ZX https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobE15OHhNRFExT0RnME9UTTNPRE16TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUyOWJkNDRlNDM0OTNjMWM0YzJmYTBjODY5MTFlOGFjYjU5NGQ2YTMxZWRkOTlkNjY3Yjg2YmFiMDAzMTMzNzE
20865344 单列球轴承 

KOYO KOYO

6228ZX

描述

KOYO 6228ZX

Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6228ZX

BDI部件号
20865344

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790370786
重量 / Kilogram
7.61
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
16.42442
详细描述
Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新