6305LLUNR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU15OHhNRFV4TURFNU9URTVNell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNjJlMWYwNmQ1ZGU3MDA5OGIwYzZmY2VlZjc2NGI5ZWU2ZjIzNzAxOWNlYWFhZGNiMzEyYWE3NzdlODgwMGI1
23927873 单列球轴承 

NTN NTN

6305LLUNR

描述

NTN 6305LLUNR/2AS ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6305LLUNR/2AS

BDI部件号
23927873

详情

25.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥25.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359574807
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Shell Alvania No 2 Grease Prelubrication
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新