7520DLGTNTG18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NYLN-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcwTlM4eE1EYzJPVFkzTkRrMk1Ea3lOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1dVeE9YMU5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNTk5MjdhY2M5YmIzZmI1N2VlMGE1ZTI0ZTdhYmExY2NjNDI1OWI0MmM3NWYwZWJhOTA0NDE1OWM0MDM5YmY3
796000 单列球轴承 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

7520DLGTNTG18

描述

NICE BALL BEARING 7520DLGTNTG18

Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

7520DLGTNTG18

BDI部件号
796000

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 55

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400292782
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
7520DLGTNTG18
重量/磅
0.57
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
内圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新