B220-2C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1pDOHhNRFl6T1RrMk1qUXdOamswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTg0YjQ5ZTg2YmQ5NDU5NzAyMmMxN2YzYTQxODQxZDg1YzAwODRkMzgwNmJiMmI1ZjM5MjMwODdhNDk3NjZh
24665445 单列球轴承 

NSK NSK

B220-2C3

描述

NSK B220-2C3

Single Row Ball Bearing; 220MM Bore; 309.5MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

B220-2C3

BDI部件号
24665445

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176593130
重量 / Kilogram
9.161
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
20.194
详细描述
Single Row Ball Bearing; 220MM Bore; 309.5MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
12.185 英寸 | 309.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新