DG4070A https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-OPEN-NYL-DG4070A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoa01TOHhNRFExT0RnMU16QTRNVEV4T0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZUbGxNWDBSSE5EQTNNRUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5YjIyNmM1MmFlOGM5ODI5M2Q5OTc0MTJhZDZkNzUwNGE2ZjcxM2I1MWQwMTU5MDUxOTllOTdmYzg0YTM5OWI
21442734 单列球轴承 

KOYO KOYO

DG4070A

描述

KOYO DG4070A

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage

制造商部件号

DG4070A

BDI部件号
21442734

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 42

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Polyamide
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
5.283
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新