TIMKEN
TIMKEN
GW209PPB2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GW209PPB2
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 30.18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
GW209PPB2
BDI部件号
1356450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/GW209PPB2/p/1356450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796041585
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Relubricatable | Farm Implement Bearing | Tri-Ply Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
GW209PPB2
重量/磅
1.333
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 30.18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.18 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米