KB065CP0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-KB-CP-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnd055OHhNREl6TlRRd01qVTROREE1TkM5SlRrUkxRVmxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDB0Q1gwTlFYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE1YzgzYTVmZDIwYjdiZGZhM2RmOTdkNDAwNWVmMzhkYzA1YzllYTY2MmFhZjkxMDI1YjYzMTFkMzViMTE0NQ
22924261 单列球轴承 

KAYDON KAYDON

KB065CP0

描述

KAYDON KB065CP0

Single Row Ball Bearing; 6-1/2" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 0.312" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

KB065CP0

BDI部件号
22924261

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729175621
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.47
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6-1/2" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 0.312" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外圈宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新