SKF
SKF
MG305-DD
SKF SKF
描述
SKF MG305-DD
Single Row Ball Bearing; 63/64" Bore; 3" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
MG305-DD
BDI部件号
1304467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MG305-DD/p/1304467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311175289
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
B04334
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
MG305-DD
重量/磅
1.396
详细描述
Single Row Ball Bearing; 63/64" Bore; 3" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米