https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-18256279-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoaU9TODVPRFl4TVRVMk5UQXpOVGd5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhPREkxTmpJM09WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNzg2YWYzYmYxMDE2MmVlM2U5NzM0N2ZlYTI1MGY3YTIxY2QzY2ZjZDQyZGQzZjgzNzUzOTY2ZDQ3NWMyOGY4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-18256279-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoaU9TODVPRFl4TVRVMk5UQXpOVGd5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhPREkxTmpJM09WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNzg2YWYzYmYxMDE2MmVlM2U5NzM0N2ZlYTI1MGY3YTIxY2QzY2ZjZDQyZGQzZjgzNzUzOTY2ZDQ3NWMyOGY4
RINGBALL
RINGBALL
R3 2RS
RINGBALL RINGBALL
描述
RINGBALL R3 2RS
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
R3 2RS
BDI部件号
18256279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R3-2RS/p/18256279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 117 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0623647395355
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.01323
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米