S1PP7 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-ES-2RS-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhrTXk4eE1EZ3lNVFEzTmpJeU1EazFPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDBWVFh6SlNVMTlRUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFkODY3OWZjNmM4NWFhNDVjMDMyYjJiZTVmMjg2ZGU2NDgxM2Q5YWU2YThjNzM4MDRmOWM5OGI5OTllNGFkYjA
1371896 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

S1PP7

描述

TIMKEN S1PP7

Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

S1PP7

BDI部件号
1371896

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 38

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796044173
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
S1PP7
重量/磅
0.01
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新